![]() スカイマスク GH716 | ![]() スカイマスク GH715S | ![]() スカイマスクⅡ GH316 | ||||
| 品番 | GH716S | GH716M | GH715S | GH715M | GH316S | GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 排気弁の作業気密 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 |
| 二酸化炭素濃度上昇値 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 国家検定合格番号 | TN568 | TN568 | TN420 | TN420 | TN452 | TN452 |
| 材質(面体) | エラストマー | エラストマー | シリコン | シリコン | エラストマー | エラストマー |
| 適合吸収缶 | G37 S1、G37 S2、G36-03 | |||||



ぶどう樹にシアナミド液剤(CX-10)を散布するのに使いました。シアナミド液剤は特に危険と聞くので、このようなしっかりとしたマスクを使いました。安心して作業できました。缶の使用期限がわかるとより良いかと思います。
息苦しいと思ったが、使いだしたら後がすっきりしてさわやか。
農作物の防除の時に使用しています、
S サイズを使用してましたが、少し小さかったので、
今回 M サイズを購入。
思ったより大きかったが、こちらの方があっていました。
少し顔が大きい男性は、おすすめです