曜日別特売

スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ

スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ - 三光化学工業スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ - 三光化学工業スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ - 三光化学工業スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ - 三光化学工業スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ - 三光化学工業スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ - 三光化学工業スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ - 三光化学工業スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ - 三光化学工業
(3件のレビュー)

面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。
素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。
従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。
下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。
後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。

用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時などガスの種類有機ガス用種別防毒マスクタイプ半面タイプ適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー本体質量(g)95国家検定合格番号TN568二酸化炭素濃度上昇(%)0.5取付個数1商品タイプ本体内容量1個
注意
※吸収缶別売り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
吸気抵抗(Pa)
排気抵抗(Pa)
サイズ
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55136358GH716S半面タイプ1332S(スタンダードタイプ)1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55136367GH716M半面タイプ1229M(ミドルタイプ/大きめ)1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
三光化学工業 防毒マスク
スカイマスク GH716
スカイマスク GH716
スカイマスク GH715S
スカイマスク GH715S
スカイマスクⅡ GH316
スカイマスクⅡ GH316
品番 GH716S GH716M GH715S GH715M GH316S GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
排気弁の作業気密30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.6%
国家検定合格番号TN568TN568TN420TN420TN452TN452
材質(面体)エラストマーエラストマーシリコンシリコンエラストマーエラストマー
適合吸収缶G37 S1G37 S2G36-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 消毒作業
製造業

柿、ブドウの消毒に使用、高い所へ、噴霧器で消毒するので、安全上
安心して、使用出来そうなので、購入しました

2024-07-25
用途: 柑橘栽培の園地に農薬散布に使用
その他業種

使い勝手の良い完璧なマスクです
サイズが…Mというのが良いです

対象商品 : 55136367
2021-10-15
用途: 梨の消毒用で使用してます
農・林・水産業

中に入れる黄色の吸湿しートがサイズ違いの様でセットできない。また、予備に1枚付けて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする