シリコーンゴムを採用し耐油性が向上しています。
下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計
専用設計のバックルは軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立。
![]() スカイマスク GH716 | ![]() スカイマスク GH715S | ![]() スカイマスクⅡ GH316 | ||||
| 品番 | GH716S | GH716M | GH715S | GH715M | GH316S | GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 排気弁の作業気密 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 | 30秒以上 |
| 二酸化炭素濃度上昇値 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 国家検定合格番号 | TN568 | TN568 | TN420 | TN420 | TN452 | TN452 |
| 材質(面体) | エラストマー | エラストマー | シリコン | シリコン | エラストマー | エラストマー |
| 適合吸収缶 | G37 S1、G37 S2、G36-03 | |||||



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62671903 | GH715S S | 73411881 | Mono-GH715S S | ![]() | 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S | モノタロウ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーは異なりますが、事業承継品となり同一スペックです。 |