グローブマニア(川西工業)
スムス手袋 マチナシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1セット(10箱×12双)
注文コード
62644987
品番
002-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
綿素材の手袋で吸水性に優れています。
用途
軽作業、検品作業。
トラスコ品番
823-0085
材質
ナイロン、カーボン糸
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
120
機能
吸水性
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
指マチ
マチナシ