2132251IP-06 ヴァーティゴブラック PU ハネウェル 62645023 2132251IP-06 ヴァーティゴブラック PU ハネウェル 62645023

ヴァーティゴブラック PU

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62645023 品番2132251IP-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィット感抜群で、作業性に優れています
耐摩耗、耐引裂性に優れています
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です

サイズXS 全長(cm)20.1 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17.4 材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン ブラック ゲージ数13 規格EN388:2016:4X31A 耐切創性X/A 機能耐摩耗性、耐引裂、耐切創、耐突刺 入数(双)1 用途精密機械工業、梱包作業など。 トラスコ品番116-3530 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ポリアミド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
ガラス・陶器・金属クズの仕分けと廃棄作業用として。

耐切創手袋としては、これまでモノタロウブランドのものを使用してきましたが、さすがに使用履歴が長くなると当然ながら樹脂コーティング面が削れ・穴あきとなってきました。同等機能で改めて検索したところ、ヴァーティゴブラック PUが、より安価で同等のように感じられ、発注した次第です。見た目はモノタロウブランドのものと同等に見え、感触も同じのようですので、同じぐらいの使用履歴だけもてば安価な分だけ助かります。とりあえずは使ってみて、改めての状況を報告します。何も起きなければ、安価な逸品です。

対象商品:
62645039
2025-01-25
用途:
機械運搬薄いけどしっかりしている感じてよかったです。
サービス業

安くて使いやすいので、また購入したいと思います。
ありがとうございます。

対象商品:
62645039
2023-09-15
用途:
現場での普通作業時
建設業・工事業

以前から気にいってのリピート購入です。
まとめ買いするほど気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする