日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの フラットファイル
フラットファイル A4 ヨコ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62645050
品番
HL152N
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
短編を綴じるE型フラットファイル
色
クリーム
サイズ
A4/E型
質量(g)
63
タイプ
ヨコ型(短辺綴じ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
312×226×18
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定