画用紙

(11件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(100枚) サイズ八ツ切 仕様薄口 注文コード62645269 品番KE0858
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はサイズ・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様薄口 寸法(mm)270×381 サイズ八ツ切 紙厚(mm)0.17 坪量(g/m2)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
工作用紙
サービス業

この厚みでA4サイズで100枚セットの貴重な画用紙です。
A4サイズなのでそのまま家庭用プリンタで印刷可能です。
(厚すぎて通らないプリンタもあると思いますが)
安価なのもうれしいです。

対象商品:
24054196
2024-02-06
用途:
絵画教室子供のお絵描き用
アトリエビアンコ 様 (教育・研究機関)

しっかりした厚みがあり水彩絵の具でも紙が伸びずに使いやすいです。白の色が雑味がなく絵の具の発色は抜群です。金額が上がったのが時節柄仕方ないのですが残念です。

対象商品:
24054214
2024-03-28
用途:
水彩画で風景画を描いています。
農・林・水産業

水彩画を描いていても画用紙が水でヘタレ無いので安心して使えます。

対象商品:
24054196
2023-09-12
用途:
絵画教室で子ども達が絵を描くのに使用
教育・研究機関

特厚口だとある程度強度があるので安心です。絵の具でたくさん塗っても破れにくいのでリピートしています。

対象商品:
24054196
2022-03-19
用途:
描画
その他業種

百均でも八つ切り画用紙は売っているが、この商品はそれより厚いので、描いても波打ちにくいのがよい。

対象商品:
24054214
2022-11-11
用途:
趣味
その他業種

迅速に対応頂いて助かりました。
商品もよかったです!

対象商品:
24054196
2021-04-28
用途:
水彩画
その他業種

厚口で非常に良いです。特に水を多く使ったときにもヨレヨレになりません。

対象商品:
24054196
2021-07-29
用途:
工作
教育・研究機関

沢山使うには,安くてよかったです(ただ通販の場合,こちらに経験がないと厚みが数字で出ていてもどの程度の強さかわからないのが難点ですが)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする