日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの 模造紙
模造紙 全判プロジェクト 無地 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
注文コード
62645375
品番
PZWH
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
厚口の上質紙を使用した模造紙です。無地なので自由にお使いいただけます。
質量(g)
単品:260
寸法(幅W×高さH)(mm)
788×1085
枚数
4
坪量(g/m
2
)
64
注意
※