2644 耐切創手袋 KY-104 富士グローブ 62645398

耐切創手袋 KY-104

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62645398 品番2644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アラミド繊維と手のひら側鎖入りで手を守ります。

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 材質牛床革 イエロー 機能耐切創 入数(双)1 用途鉄鋼、金属加工などに。下履き用として。 トラスコ品番855-5282 厚さ(mm)2.3 材質(表)ポリエステル
注意
※絶縁性はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする