日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
トムとジェリー パックノート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
62646818
品番
U18705
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
トムとジェリーのコミカルなシーンがかわいい柄のノートになりました
サイズ
セミB5
タイプ
hang out
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30
罫
6.5mm罫34行止罫(ドット入り罫)
製本
無線綴じ