ヒビフル HibiFull 微細繊維で軽く拭ける ガラス・液晶用ドライシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 62647518 品番 KHF-CG133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,154
販売価格(税別)
1,049

微細繊維入りの不織布シートを採用しており軽く拭けます。箱パッケージでスムーズに取り出せて使いやすく置き場所にも困りません。

用途ドライシートタイプの液晶用クリーナーなので、濡らさずに使え、二度拭きが不要です。 材質表紙:PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合) 種類ドライシートタイプ 枚数50枚 本体寸法(mm)幅190x奥行120x高さ28 本体質量(g)72 シートサイズ(mm)Lサイズ:約180×180mm 材質(シート)ポリエステル・ナイロン、不織布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする