樹脂製粉砕容器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62647798 品番 TP-3
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。

仕様PTFE 3L 容量(L)3 容器仕様PTFE 内寸法(mm)Φ145×180 外寸法(mm)Φ170×285 アズワン品番3-9561-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする