内面ジルコニア製ナイロンポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62647807 品番 -
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,999
販売価格(税別)
169,999

内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。
内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。

仕様300mL 材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア 容量(mL)300 肉厚(mm)ジルコニア:5 内寸法(mm)ジルコニア:Φ90×50 外寸法(mm)Φ140×90 アズワン品番4-3925-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする