伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 撹拌・粉砕・混合関連
伊藤製作所(粉砕機)の ポットミル
内面ジルコニア製ナイロンポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62647841
品番
-
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥417,999
販売価格(税別)
¥
379,999
バスケットに入れる
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。
内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
仕様
3000mL
材質
本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
容量(mL)
3000
肉厚(mm)
ジルコニア:7
内寸法(mm)
ジルコニア:Φ145×180
外寸法(mm)
Φ220×220
アズワン品番
4-3925-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000