ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62648051 品番 -
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
コンタミネーションの原因となるSiO2Fe2O14MgOなどがほとんどありません。

用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 仕様Φ1.75 直径(Φmm)1.75 硬度HV1150-1200(ビッカース硬さ) 粒径(μm)平均結晶:0.3〜0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/cm3 内容量(kg)10 アズワン品番4-6054-11 ヤング率(GPa)210〜220
注意
※10kgあたりの価格です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする