伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 撹拌・粉砕・混合関連
伊藤製作所(粉砕機)の ボールミル(粉砕用ボール)
メノーボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
62648157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
仕様
Φ30mm
材質
メノー
直径(Φmm)
30
比重
2.6
化学組成
SiO2/99.9%
アズワン品番
5-3466-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000