伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 研究関連用品・実験用必需品
伊藤製作所(粉砕機)の 試験機
カサ密度測定器 JISシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62648200
品番
JIS-K-6720 エンカビニルジュシヨウ
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,999
販売価格(税別)
¥
199,999
バスケットに入れる
木製格納箱が付属いたします。
付属品
分散用ふるい(500um)
仕様
塩化ビニル樹脂用
材質
ロート/SUS304、測定カップ/SUS303
容積
測定カップ:100mL(Φ40mm)
アズワン品番
61-9576-09
穴径(mm)
ロート:Φ8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000