内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62648236 品番 -
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,999
販売価格(税別)
199,999

ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。
ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
ナイロン製容器内側の接粉面に強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており使用後の洗浄が極めて容易です。

仕様500mL 材質本体内面:窒化ケイ素 高さ(mm)内:80 材質(本体)ナイロン アズワン品番68-0731-37 寸法(内径×外径×全高)(mm)Φ90×Φ140×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする