内面石英製 ナイロンポットミル容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62648288 品番 -
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,999
販売価格(税別)
299,999

ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。
ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。
ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。
ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には極めて高純度の石英が使用されておりますのでわずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は皆無に等しくなります。

仕様1L 材質本体内面:石英 高さ(mm)内:130 材質(本体)ナイロン アズワン品番68-0731-42 寸法(内径×外径×全高)(mm)Φ100×Φ140×170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする