伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 撹拌・粉砕・混合関連
伊藤製作所(粉砕機)の 粉砕機/ブレンダー/ミル
ミニポットミル架台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62648340
品番
PSL-1M
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,999
販売価格(税別)
¥
139,999
バスケットに入れる
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)
ローラー:直径22×長さ235
外形寸法(mm)
幅340×奥行210×高さ210
本体質量(kg)
約4
回転数
ローラー:50Hz/30〜450rpm、60Hz/30〜550rpn(無負荷状態)
アズワン品番
68-6603-85
入力電源(V)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000