ポットミル架台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62648358 品番MF-4
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥549,999
販売価格(税別)
499,999

容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。

寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380 外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310 本体質量(kg)約30 回転数ローラー:50〜600rpn(可変式) ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式) アズワン品番68-6603-87 入力電源(V)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする