伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 撹拌・粉砕・混合関連
伊藤製作所(粉砕機)の 粉砕機/ブレンダー/ミル
ポットミル架台
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62648367
品番
MF-4
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥747,999
販売価格(税別)
¥
679,999
バスケットに入れる
安全性に優れています。
仕様
安全カバー付き
寸法(mm)
ローラー:Φ30×長さ380
外形寸法(mm)
幅540×奥行400×高さ450
本体質量(kg)
約35
回転数
ローラー:50〜600rpn(可変式)
ローラー数
4本(2本固定駆動式、2本移動式)
アズワン品番
68-6603-88
入力電源(V)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000