伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 撹拌・粉砕・混合関連
伊藤製作所(粉砕機)の ボールミル(粉砕用ボール)
炭化ケイ素ボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62648471
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,999
販売価格(税別)
¥
249,999
バスケットに入れる
仕様
Φ1mm 1kg
直径(Φmm)
1
硬度
HV2500〜2600
内容量(g)
1000
化学組成
SIC/98.7%以上
密度
3.1〜3.15g/cm3
アズワン品番
68-6603-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000