ペン型ミニルーター FINO(フィーノ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62648654 品番2050-N/11JA
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8〜3.2mmのアクセサリーに対応)。5000〜22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。

回転数(min-1[r.p.m])5000〜22000 用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 トラスコ品番114-4868 セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド 質量(g)105 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2

商品説明動画

ドレメル 2050 フィーノ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする