SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62648769
品番
SH-3110NH
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
SUS304
高さ(mm)
H75
容量(L)
1
外寸(mm)
165×116
内寸(mm)
156×107