※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用共栓
真鍮共栓ゴム栓付排水共栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
65A
注文コード
62648778
品番
TO-1027/65A
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
65A
その他
【接続部】G2-1/2
材質
【本体】黄銅製クロームメッキ【ゴム栓】NR【パッキン】NR(2枚)
関連資料:
寸法図(0.08MB)
注意
※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。 使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。
※共栓のフタは構造上、完全止水や長時間の止水はできません。