※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮共栓ゴム栓付排水共栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様75A 注文コード62648787 品番TO-1027/75A
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様75A その他【接続部】G3 材質【本体】黄銅製クロームメッキ【ゴム栓】NR【パッキン】NR(2枚)
関連資料:寸法図(0.08MB)
注意
※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。 使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。
※共栓のフタは構造上、完全止水や長時間の止水はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする