※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮製目皿栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様65A 注文コード62648796 品番TO-1028/65A
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様65A その他【接続部】G2-1/2 材質【本体】黄銅製クロームメッキ【パッキン】NR(2枚)
関連資料:寸法図(0.08MB)
注意
※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。 使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。
※目皿栓はネジ式です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする