※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SSウエハー
SSウエハーの 研究関連用品・実験用必需品
SSウエハーの 架台/スタンド/ホルダー類
SSウエハーの ウェハー/特殊ケース
8インチコインロール シリコンウエハー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
入数(枚)
10
注文コード
62648830
品番
8-Si-CoinRoll-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
入数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コインロール梱包の8インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラー
その他
記載なき事項不問
サイズ
8インチ
タイプ
P/N不問
入数(枚)
10
厚さ(μm)
725±25
形態
梱包:コインロール(間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納)
抵抗値
不問
直径(mm)
200±0.5
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※その他の枚数ご希望の際は別途お問い合わせください。