※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SSウエハー
SSウエハーの 研究関連用品・実験用必需品
SSウエハーの 架台/スタンド/ホルダー類
SSウエハーの ウェハー/特殊ケース
8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62648848
品番
8-Si-notch<NA>-P-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ウエハーケース梱包の8インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、ノッチ(方位)不問、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
面状態:片面ミラー
その他
記載なき事項不問
サイズ
8インチ
タイプ
P
厚さ(μm)
(標準)725±25
抵抗値
1〜100Ω・cm
直径(mm)
200±0.5
方位
ノッチ:不問、面:不問
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。納期は目安となります。