ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
ロープ クレモナロープ巻物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62651454
品番
V9-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
100
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
4.8
包装形態
コイル巻
用途
各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番
828-6004