※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62651479
品番
A-0
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます
トラスコ品番
849-0457
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
34
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
5
寸法D(Φmm)
4
寸法W(mm)
22
参考使用荷重(kN)
0.2