※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62651603
品番
A-S1
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます
トラスコ品番
849-0675
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
9
寸法L(mm)
37
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
4
寸法D(Φmm)
2.5
寸法W(mm)
15
参考使用荷重(kN)
0.05