※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SカンSAP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62651777 品番B-2382
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

片側の懐の深いSカンです

用途荷役ロープなどの端末金具として。 トラスコ品番113-2969 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)76 寸法L1(mm)100 内容SカンSAP SAP-8×1個 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)84 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)30 寸法S1(mm)6 参考使用荷重(kN)0.49 寸法S2(mm)22 アズワン品番64-8414-47 入数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする