※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用洋灯吊
ボルトフック(カットアンカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62651953
品番
EHB-6
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-1359
材質
ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
質量(g)
41
寸法L(mm)
52
ねじ径
M-6
寸法L1(mm)
40
ドリル径(Φmm)
11
寸法S(mm)
8.5
寸法D(Φmm)
6
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
19
寸法A(Φmm)
20
参考使用荷重(kN)
0.2
入数
20