※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングアイフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62652023 品番 LEH-10
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです

トラスコ品番849-1826 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として使用。食品加工現場の道具掛けとして使用。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)68 寸法H(mm)64 寸法A(mm)30 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)6.2 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)120 寸法h(mm)50 参考使用荷重(kN)0.29 入数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする