※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62652057
品番
LTS-10
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます
トラスコ品番
849-1877
用途
木製の壁面・床・柱など。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
85
寸法H(mm)
41
寸法A(mm)
19
寸法D(Φmm)
8
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
75
寸法L(Φmm)
24
参考使用荷重(kN)
1.47
入数
10