※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62652066
品番
LTS-6
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます
トラスコ品番
849-1881
用途
木製の壁面・床・柱など。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
5
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法L(Φmm)
16
参考使用荷重(kN)
0.59
入数
20