※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
プレートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62652136
品番
PH-5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
トラスコ品番
849-2186
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
5
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
28.5
寸法S1(mm)
10
参考使用荷重(kN)
0.15
寸法S2(mm)
15
入数
20