※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸カンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62652154 品番PR-5
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番849-2206 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)39 寸法H(mm)19.5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)2.5 寸法d(Φmm)4.2 寸法B2(mm)22 寸法A1(mm)30 寸法B1(mm)34 寸法A2(mm)18 寸法L(Φmm)30 参考使用荷重(kN)0.15 入数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする