※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイSカン ツイスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62652346 品番 A-2737
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
90度ひねっているので角度を変えることができます

トラスコ品番178-4086 用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)40 寸法L1(mm)150 内容アイSカン(ツイスト) SET-5×1個 寸法S(mm)35 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)140 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)25 参考使用荷重(kN)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする