※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
アイSカン ツイスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62652355
品番
A-2738
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
90度ひねっているので角度を変えることができます
トラスコ品番
178-4061
用途
物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
80
寸法L1(mm)
200
内容
アイSカン(ツイスト) SET-6×1個
寸法S(mm)
50
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
188
寸法W1(mm)
65
寸法W2(mm)
30
参考使用荷重(kN)
0.1
アズワン品番
64-8395-91
入数
20