※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ダブルヘッドナスカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
参考使用荷重(kN)
0.25
注文コード
62652373
品番
B-2759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,680
この商品は
参考使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます
トラスコ品番
178-4049
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
48
寸法L(mm)
89.5
内容
ダブルヘッドナスカン DHN-1×1個
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
21
参考使用荷重(kN)
0.25
アズワン品番
64-8415-69
入数
20