※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ダブルヘッドナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62652389
品番
B-2760
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます
トラスコ品番
178-2567
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
63
寸法L(mm)
103
内容
ダブルヘッドナスカン DHN-2×1個
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
10
寸法W(mm)
25
参考使用荷重(kN)
0.29
アズワン品番
64-8415-70
入数
20