※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用洋灯吊
ロング吊りフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62652407
品番
B-2762
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています
トラスコ品番
178-2573
用途
床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
140
寸法L(mm)
217
ねじ径
M-10
寸法L1(mm)
187
内容
ロング吊りフック LQH-10×1個
寸法S(mm)
17
寸法D(Φmm)
9
寸法B(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
32
寸法A(Φmm)
22
参考使用荷重(kN)
0.74
アズワン品番
64-8415-72
入数
20