※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ付ロングSカン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62652459 品番 A-2747
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です

トラスコ品番178-4100 用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)102 寸法L(mm)1000 ねじ径M-4 内容ネジ付ロングSカン SLS-4-1000×1個 寸法A(mm)25 寸法S(mm)15 寸法D(Φmm)4 寸法W(mm)21 参考使用荷重(kN)0.07 アズワン品番64-8395-95 入数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする