※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ネジ付ロングSカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62652468
品番
A-2748
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です
トラスコ品番
178-2561
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
127
寸法L(mm)
1250
ねじ径
M-4
内容
ネジ付ロングSカン SLS-4-1250×1個
寸法A(mm)
25
寸法S(mm)
15
寸法D(Φmm)
4
寸法W(mm)
21
参考使用荷重(kN)
0.07
アズワン品番
64-8395-96
入数
20