※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ付ロングSカン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62652504 品番 A-2752
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です

トラスコ品番178-2574 用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)77 寸法L(mm)750 ねじ径M-6 内容ネジ付ロングSカン SLS-6-750×1個 寸法A(mm)25 寸法S(mm)25 寸法D(Φmm)6 寸法W(mm)38 参考使用荷重(kN)0.15 アズワン品番64-8396-01 入数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする