※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ネジ付ロングSカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62652538
品番
A-2755
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です
トラスコ品番
178-4084
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
152
寸法L(mm)
1500
ねじ径
M-6
内容
ネジ付ロングSカン SLS-6-1500×1個
寸法A(mm)
25
寸法S(mm)
25
寸法D(Φmm)
6
寸法W(mm)
38
参考使用荷重(kN)
0.15
アズワン品番
64-8396-04
入数
5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません