※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プチカラビナ(環付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62652714 品番 B-2845
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です

用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番202-1993 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 寸法L(mm)38 内容プチカラビナ(環付)(艶消し黒) P-4BMB×1個 寸法S(mm)6 寸法D(Φmm)4 表面処理色塗装(艶消し黒) 寸法W(mm)13 参考使用荷重(kN)0.23 アズワン品番64-8416-09 入数20
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます
※環境により色褪せする場合がございます
※屋外では使用しないでください
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする